Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Schlauchverschraubung, M6, 23 mm, Polyamid, IP66/IP67/IP68/IP69, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Schlauchverschraubung, M6, 23 mm, Polyamid, IP66/IP67/IP68/IP69, grau
Kunststoff-Schlauchverschraubung, M6, 23 mm, Polyamid, IP66/IP67/IP68/IP69, grau
Artikel-Nr.:
     4502-33P4002
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61805047
EAN/GTIN:
     4044778399047
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
Schlauchverschraubung, 61805047, LAPP Die 61805047 ist ein Schlauchverschraubungssystem für höchste Ansprüche, geeignet für FIPLOCK PA6 / PA12. Sehr hohe Zugfestigkeit durch umlaufende Verzahnung gewährleistet Montagesicherheit durch integriertes Kodiersystem. Hervorragende IP-Bewertung kostensparend durch schnelle und einfache Montage. Features * Rundumverriegelung durch 360° Verzahnung * Verriegelungsmechanismus mit integriertem Codiersystem * Erweiterter Abdichtungsbereich über mehrere Wellen des Wellrohrs * Optimale Zugentlastung * Gute chemische Beständigkeit * Flammenhemmend * Halogenfrei * Kältebeständig * Maximaler Vibrationsschutz
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewindegröße:
M6
Länge:
77.5 mm
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
120 °C
min. Temperatur:
-45 °C
Nennweite:
23 mm
Schutzart (IP):
IP66/IP67/IP68/IP69
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Verschraubung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 76,35*
€ 90,86
pro Stück
ab 12 Stück
€ 72,41*
€ 86,17
pro Stück
ab 30 Stück
€ 68,79*
€ 81,86
pro Stück
ab 60 Stück
€ 66,90*
€ 79,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,09*
€ 75,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.