Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

45° Schlauchverschraubung, PG36, Polyamid, IP66/IP67/IP68/IP69, grau, (L) 110.9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
45° Schlauchverschraubung, PG36, Polyamid, IP66/IP67/IP68/IP69, grau, (L) 110.9
45° Schlauchverschraubung, PG36, Polyamid, IP66/IP67/IP68/IP69, grau, (L) 110.9
Artikel-Nr.:
     4502-33P3963
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61804443
EAN/GTIN:
     4044778394226
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
Schlauchverschraubung, 61804443, LAPP Features * Kostensparend durch schnelle und einfache Installation * Sehr hohe Zugfestigkeit durch umlaufende Verzahnung * Garantiert Montagesicherheit durch integriertes Kodiersystem * Ausgezeichnete IP-Bewertung Anwendungen * Nachfrage nach erhöhter Liquiditätsknappheit * Für den Innen- und Außeneinsatz * Geeignet für FIPLOCK PA6 / PA12
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewindegröße:
PG36
Länge:
110.9 mm
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
120 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Schutzart (IP):
IP66/IP67/IP68/IP69
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Verschraubung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,99*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 159,80*
€ 190,16
pro Stück
ab 8 Stück
€ 155,49*
€ 185,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 150,73*
€ 179,37
pro Stück
ab 40 Stück
€ 145,02*
€ 172,57
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 137,99*
€ 164,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.