Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Schlauchverschraubung, M25, 28 mm, Polyamid, IP68/IP69, grau, (L) 47 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gerade Schlauchverschraubung, M25, 28 mm, Polyamid, IP68/IP69, grau, (L) 47 mm
Gerade Schlauchverschraubung, M25, 28 mm, Polyamid, IP68/IP69, grau, (L) 47 mm
Artikel-Nr.:
     4502-33P3620
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55501060
EAN/GTIN:
     4044773267433
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Schlauchverschraubung, 55501060, LAPP Die 55501060 ist eine gerade, einteilige Rohrverschraubung mit Steckverschluss für eine schnelle und sichere Montage. Die Demontage erfolgt durch Schieben der Verriegelungshülse. Die Verschraubung ist für den Rohrtyp SILVYN RILL geeignet. Dieses Produkt kann im Maschinen- und Anlagenbau und in isolierten Elektroinstallationen eingesetzt werden. Features * Schnelle Montage * Leicht zu demontieren * Hochfeste * Hohe Abdichtungsleistung * Montagezeit * Temperaturbeständig
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewindegröße:
M25
Länge:
47 mm
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
115 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennweite:
28 mm
Schutzart (IP):
IP68/IP69
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverschraubung, Wellrohrverschraubung, Wellschlauchverschraubung, lapp zubehör schlauchverschraubung, installationskanal, wellrohrverschraubung m25, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Verschraubung
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 4,6736*
€ 5,6936*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 4,68052*
€ 5,72052*
25
Frei Haus
ab € 4,8844*
€ 5,8844*
19 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 5,5089*
€ 6,5389*
Lager 4502
25
Frei Haus
ab € 5,56*
€ 6,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 165,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.