Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

90° Schlauchverschraubung, M50, 42 mm, Polyamid, IP66/IP67/IP68 (2bar)/IP69 K, g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
90° Schlauchverschraubung, M50, 42 mm, Polyamid, IP66/IP67/IP68 (2bar)/IP69 K, g
90° Schlauchverschraubung, M50, 42 mm, Polyamid, IP66/IP67/IP68 (2bar)/IP69 K, g
Artikel-Nr.:
     4502-33P3531
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55507317
EAN/GTIN:
     4044776741077
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
Schlauchverschraubung, 55507317, LAPP Die 55507317 ist eine Winkelverschraubung mit Schnellverschluss und einer inneren Dichtung für eine sichere Montage. Die Verschraubung ist für SILVYN FPAS geeignet und kann im Maschinen- und Anlagenbau eingesetzt werden. Features * Maximaler Schutz vor Vibrationen * Mechanischer Widerstand * Montagezeit * Optimale Zugentlastung * Temperaturbeständig * Wasserdicht
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewindegröße:
M50
Länge:
83 mm
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
135 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Nennweite:
42 mm
Schutzart (IP):
IP66/IP67/IP68 (2bar)/IP69 K
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, schlauchverschraubung abgewinkelt, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Verschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 13,815*
€ 18,865*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 13,7321*
€ 18,9221*
2
Frei Haus
ab € 13,97*
€ 19,22*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 13,91*
€ 19,83*
1
€ 5,95*
ab € 15,23202*
€ 21,63202*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.