Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TPE Motoranschlussleitung ÖLFLEX VFD 2XL 4 G 6,0 mm², AWG 10, geschirmt, schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
TPE Motoranschlussleitung ÖLFLEX VFD 2XL 4 G 6,0 mm², AWG 10, geschirmt, schwarz
TPE Motoranschlussleitung ÖLFLEX VFD 2XL 4 G 6,0 mm², AWG 10, geschirmt, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-33P3472
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     700703
EAN/GTIN:
     4044777770724
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motoranschlussleitung
Motorleitung
Starkstromkabel
Schaltleitung
Flexibles VFD-Kabel, 700703, LAPP Das 700703 ist ein robustes, ölbeständiges, abgeschirmtes Motorkabel für VFD-Antriebe. Aufgrund der verbesserten elektrischen Eigenschaften seiner XLPE-Isolierung bietet dieses Produkt problemlose Leistung, wenn eine präzise Steuerung entscheidend ist. Features * Flammenhemmend * Mechanischer Widerstand * Ölbeständig * Störsignale Anwendungen * VFD-Antrieb und Motoranschlüsse * EMC-konform
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
XLPE
Adernfarbe:
schwarz
Anzahl der Adern:
4
Ausführung:
Motoranschlussleitung
Außendurchmesser:
18 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 10
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
6,0 mm²
Material:
TPE
Nennspannung:
1000 V
Nennspannung U0:
600 V
Nennspannung UL/CSA:
600 V
Prüfspannung:
6 kV
Schirmung:
geschirmt
Schutzleiter vorhanden:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
-25 °C bis 90 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 90 °C
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steuerkabel, Steuerleitung, starkstromkabel 4x6mm², starkstromkabel 4 x 150 mm2, starkstromkabel, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.246,22*
  
Preis gilt ab 1.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 2.246,24*
€ 2.673,03
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 2.246,22*
€ 2.673,00
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.