Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi Anschlussleitung H07RN-F, erweiterte Version 1 x 185 mm², ungeschirmt, sch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gummi Anschlussleitung H07RN-F, erweiterte Version 1 x 185 mm², ungeschirmt, sch
Gummi Anschlussleitung H07RN-F, erweiterte Version 1 x 185 mm², ungeschirmt, sch
Artikel-Nr.:
     4502-33P3222
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4533013
EAN/GTIN:
     4044776708315
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F
Schlauchleitung
Strom- und Steuerkabel, 4533013, LAPP Die 4533013 ist für den Anschluss von stark beanspruchten Geräten und für den Anschluss von industriellen und landwirtschaftlichen Maschinen bestimmt, bei denen die Kabel einer mittleren mechanischen Belastung ausgesetzt sind. und für den Anschluss von industriellen und landwirtschaftlichen Maschinen, bei denen die Kabel einer mittleren mechanischen Belastung ausgesetzt sind. (z.B. Werkzeugmaschinen, Heizplatten, Lampen, Elektrowerkzeuge). Entsprechend den Anwendungsempfehlungen nach. DIN EN 50565-2, H07RN-F, erweiterte Ausführung ist für den Einsatz in trockenen, feuchten oder nassen Räumen sowie im Freien geeignet. Festinstallationen wie z.B. auf Putz in Provisorien und Kasernen sind zulässig. Ständige betriebliche Bewegungen, eingeschränkte Führung, Verwendung dieser Leitungen in beweglichen Energieführungsketten oder auf Motortrommelführungen oder unter einer Belastung von mehr als 15 N/mm².
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Gummi
Anzahl der Adern:
1
Ausführung:
Anschlussleitung
Außendurchmesser:
34.4 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
185 mm²
Material:
Gummi
Nennspannung:
750 V
Nennspannung U0:
450 V
Prüfspannung:
2.5 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Schutzleiter vorhanden:
Nein
Temperaturbereich (bewegt):
-40 °C bis 90 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-50 °C bis 90 °C
Ursprungsland:
QU
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, gummischlauchleitung h07rn-f1g1,5sw, h07rn-f, h07rn-f 100m, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 4.616,78*
€ 4.638,42*
1
Frei Haus
ab € 4.628,80*
€ 4.853,29*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Packungen
€ 4.638,42*
€ 5.519,72
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4.616,80*
€ 5.493,99
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 4.616,78*
€ 5.493,97
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 46,1678* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Packungen
Mindestbestellmenge: 100 Packungen ( entspricht € 463.842,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.