Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundseil, Kupfer, verzinnt, 120 mm², Ø 14.2 mm, 4571208


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rundseil, Kupfer, verzinnt, 120 mm², Ø 14.2 mm, 4571208
Rundseil, Kupfer, verzinnt, 120 mm², Ø 14.2 mm, 4571208
Artikel-Nr.:
     4502-33P3071
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4571208
EAN/GTIN:
     4044777776719
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
lapp kabel aderleitung
aderleitung
Kupferseil, 4571208, LAPP Die 4571208 ist ein Kupferseil - mehrdrähtiger verzinnter Kupferleiter für den Aufbau von vermaschten Potentialausgleichssystemen. Dieses Produkt eignet sich für Erdungseinrichtungen und Potentialausgleich an Maschinenteilen und EDV-Anlagen. Features * Halogenfrei
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rundseil
Durchmesser:
14.2 mm
Leiterquerschnitt:
120 mm²
Material:
Kupfer, verzinnt
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkstattausstattung, Seil, Cu-Seil, Kupferseil, Cu-Rundseil, Kupferrundseil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.026,45*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 30,2645* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.271,36*
€ 3.892,9184
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.231,80*
€ 3.845,842
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.117,14*
€ 3.709,3966
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.061,59*
€ 3.643,2921
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.026,45*
€ 3.601,4755
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.