Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kabel, Singlemode 9/125 µm, Fasern: 72, OS2, PE, schwarz, halogenfrei, 26609


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LWL-Kabel, Singlemode 9/125 µm, Fasern: 72, OS2, PE, schwarz, halogenfrei, 26609
LWL-Kabel, Singlemode 9/125 µm, Fasern: 72, OS2, PE, schwarz, halogenfrei, 26609
Artikel-Nr.:
     4502-33P3061
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     26609972
EAN/GTIN:
     4056155124968
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Universalkabel
lwl universalkabel os2
lwl universalkabel
LWL Kabel, 26609972, LAPP Das 26609972 ist ein Mikro-Glasfaserkabel für den Außenbereich mit mehrfach verseilten Bündeladern, nicht-metallischen Festigkeitselementen und halogenfreiem Kabelmantel, reduzierten und kompakten Außenmaßen. Features * Mechanische Beständigkeit * Niedriges Gewicht * Optimale Zugentlastung * UV-beständig * Wasserdicht Anwendungen * Für den Außeneinsatz * Campus-Rückgrat * WAN-Anwendungen * Konzipiert für den Einbau in Luftgebläsesysteme
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
72
Außendurchmesser:
5.8 mm
Farbe:
schwarz
Faserart:
Singlemode 9/125 µm
Halogenfrei:
Ja
Kategorie:
OS2
Material:
PE
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
ES
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Leitung, Fiberoptikkabel, Fiberoptikleitung, Glasfaserkabel, Glasfaserleitung, Lichtwellenkabel, Lichtwellenleiterkabel, Lichtwellenleitung, LWL-Kabel, LWL-Leitung, optische Leitung, optisches Kabel, Lichtleiter, Lichtwellenleiter, LWL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 345,40*
  
Preis gilt ab 1.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 346,55*
€ 412,39
pro Meter
ab 200 Meter
€ 345,88*
€ 411,60
pro Meter
ab 500 Meter
€ 345,43*
€ 411,06
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 345,40*
€ 411,03
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.