Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kabel, Singlemode 9/125 µm, Fasern: 12, OS2, LSZH, grün, halogenfrei, 275009


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LWL-Kabel, Singlemode 9/125 µm, Fasern: 12, OS2, LSZH, grün, halogenfrei, 275009
LWL-Kabel, Singlemode 9/125 µm, Fasern: 12, OS2, LSZH, grün, halogenfrei, 275009
Artikel-Nr.:
     4502-33P3051
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     27500912
EAN/GTIN:
     4056155126191
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LSZH-Kabel
LWL Universalkabel
lwl universalkabel os2
lszh kabel
LWL Kabel, 27500912, LAPP Das 27500912 ist ein universelles Glasfaserkabel mit gewellter Stahlbandarmierung, zentraler Bündelader, nichtmetallischen Festigkeitselementen, längs- und querwasserdicht, ausgezeichnetem Nagetierschutz, flammwidrigem und halogenfreiem Kabelmantel. Features * Wärmebeständig * Mechanische Beständigkeit * Niedriges Gewicht * Optimale Zugentlastung * UV-beständig * Wasserdicht Anwendungen * Für den Innen- und Außeneinsatz * Campus-Rückgrat * Industrielle Umgebungen
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
12
Außendurchmesser:
9.6 mm
Farbe:
grün
Faserart:
Singlemode 9/125 µm
Halogenfrei:
Ja
Kategorie:
OS2
Material:
LSZH
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
ES
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lwl universalkabel 12 fasern, Kabel, Leitung, Fiberoptikkabel, Fiberoptikleitung, Glasfaserkabel, Glasfaserleitung, Lichtwellenkabel, Lichtwellenleiterkabel, Lichtwellenleitung, LWL-Kabel, LWL-Leitung, optische Leitung, optisches Kabel, Lichtleiter, Lichtwellenleiter, LWL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,93*
  
Preis gilt ab 1.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 198,82*
€ 236,60
pro Meter
ab 200 Meter
€ 197,69*
€ 235,25
pro Meter
ab 500 Meter
€ 196,95*
€ 234,37
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 196,93*
€ 234,35
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.