Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kabel, Multimode 62,5/125 µm, Fasern: 4, OM1, LSZH, dunkelgrau, halogenfrei,


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LWL-Kabel, Multimode 62,5/125 µm, Fasern: 4, OM1, LSZH, dunkelgrau, halogenfrei,
LWL-Kabel, Multimode 62,5/125 µm, Fasern: 4, OM1, LSZH, dunkelgrau, halogenfrei,
Artikel-Nr.:
     4502-33P3047
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     27400104
EAN/GTIN:
     4056155126313
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LSZH-Kabel
LWL Universalkabel
lszh kabel
LWL Kabel, 27400104, LAPP Das 27400104 ist ein universelles Glasfaserkabel mit zentraler Bündelader, nicht-metallischen Festigkeitselementen, längs- und querwasserdicht, nagetiergeschützt, flammwidrig und halogenfrei ummantelt. Features * Wärmebeständig * Niedriges Gewicht * Optimale Zugentlastung * UV-beständig * Wasserdicht Anwendungen * Für den Innen- und Außeneinsatz * Campus-Rückgrat * Industrielle Umgebungen
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
4
Außendurchmesser:
7.3 mm
Farbe:
dunkelgrau
Faserart:
Multimode 62,5/125 µm
Halogenfrei:
Ja
Kategorie:
OM1
Material:
LSZH
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
ES
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Leitung, Fiberoptikkabel, Fiberoptikleitung, Glasfaserkabel, Glasfaserleitung, Lichtwellenkabel, Lichtwellenleiterkabel, Lichtwellenleitung, LWL-Kabel, LWL-Leitung, optische Leitung, optisches Kabel, Lichtleiter, Lichtwellenleiter, LWL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,44*
  
Preis gilt ab 1.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 149,82*
€ 178,29
pro Meter
ab 200 Meter
€ 149,08*
€ 177,41
pro Meter
ab 500 Meter
€ 147,54*
€ 175,57
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 147,44*
€ 175,45
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.