Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kabel, Multimode 50/125 µm, Fasern: 4, OM2, LSZH, dunkelgrau, halogenfrei, 2


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LWL-Kabel, Multimode 50/125 µm, Fasern: 4, OM2, LSZH, dunkelgrau, halogenfrei, 2
LWL-Kabel, Multimode 50/125 µm, Fasern: 4, OM2, LSZH, dunkelgrau, halogenfrei, 2
Artikel-Nr.:
     4502-33P3043
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     27400224
EAN/GTIN:
     4056155126368
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LSZH-Kabel
LWL Universalkabel
lszh kabel
LWL Kabel, 27400224, LAPP Das 27400224 ist ein universelles Glasfaserkabel mit zentraler Bündelader, nicht-metallischen Festigkeitselementen, längs- und querwasserdicht, nagetiergeschützt, flammwidrig und halogenfrei ummantelt. Features * Wärmebeständig * Niedriges Gewicht * Optimale Zugentlastung * UV-beständig * Wasserdicht Anwendungen * Für den Innen- und Außeneinsatz * Campus-Rückgrat * Industrielle Umgebungen
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
4
Außendurchmesser:
8.3 mm
Farbe:
dunkelgrau
Faserart:
Multimode 50/125 µm
Halogenfrei:
Ja
Kategorie:
OM2
Material:
LSZH
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
ES
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Leitung, Fiberoptikkabel, Fiberoptikleitung, Glasfaserkabel, Glasfaserleitung, Lichtwellenkabel, Lichtwellenleiterkabel, Lichtwellenleitung, LWL-Kabel, LWL-Leitung, optische Leitung, optisches Kabel, Lichtleiter, Lichtwellenleiter, LWL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 360,55*
  
Preis gilt ab 1.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 361,50*
€ 430,19
pro Meter
ab 200 Meter
€ 360,86*
€ 429,42
pro Meter
ab 500 Meter
€ 360,57*
€ 429,08
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 360,55*
€ 429,05
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.