Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kabel, Multimode 50/125 µm, Fasern: 24, OM4, LSZH, dunkelgrau, halogenfrei,


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LWL-Kabel, Multimode 50/125 µm, Fasern: 24, OM4, LSZH, dunkelgrau, halogenfrei,
LWL-Kabel, Multimode 50/125 µm, Fasern: 24, OM4, LSZH, dunkelgrau, halogenfrei,
Artikel-Nr.:
     4502-33P3042
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     27400424
EAN/GTIN:
     4044777866120
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LSZH-Kabel
LWL Universalkabel
lwl universalkabel om4
lszh kabel
LWL Kabel, 27400424, LAPP Das 27400424 ist ein universelles Glasfaserkabel mit zentraler Bündelader, nicht-metallischen Festigkeitselementen, längs- und querwasserdicht, nagetiergeschützt, flammwidrig und halogenfrei ummantelt. Features * Wärmebeständig * Niedriges Gewicht * Optimale Zugentlastung * UV-beständig * Wasserdicht Anwendungen * Für den Innen- und Außeneinsatz * Campus-Rückgrat * Industrielle Umgebungen
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
24
Außendurchmesser:
8.3 mm
Farbe:
dunkelgrau
Faserart:
Multimode 50/125 µm
Halogenfrei:
Ja
Kategorie:
OM4
Material:
LSZH
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
CH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Leitung, Fiberoptikkabel, Fiberoptikleitung, Glasfaserkabel, Glasfaserleitung, Lichtwellenkabel, Lichtwellenleiterkabel, Lichtwellenleitung, LWL-Kabel, LWL-Leitung, optische Leitung, optisches Kabel, Lichtleiter, Lichtwellenleiter, LWL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 757,48*
  
Preis gilt ab 1.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 757,50*
€ 901,43
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 757,48*
€ 901,40
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.