Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kabel, Multimode 62,5/125 µm, Fasern: 12, OM1, PUR, schwarz, halogenfrei, 26


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LWL-Kabel, Multimode 62,5/125 µm, Fasern: 12, OM1, PUR, schwarz, halogenfrei, 26
LWL-Kabel, Multimode 62,5/125 µm, Fasern: 12, OM1, PUR, schwarz, halogenfrei, 26
Artikel-Nr.:
     4502-33P3036
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     26300112
EAN/GTIN:
     4056155124531
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Universalkabel
lwl universalkabel 12 fasern
lwl universalkabel
Breakout-Kabel, 26300112, LAPP Das 26300112 ist ein universelles, mobiles Breakout-Kabel für die direkte Steckermontage (basierend auf der Militärnorm MIL-C-85045), mit bis zu 12 fest gepufferten Simplex-Einheiten, flammwidrigen und halogenfreien Ummantelungen. Features * Maschinen- und Anlagenbau * Mechanische Beständigkeit * Niedriges Gewicht * Optimale Zugentlastung * Strom Kette * UV-beständig Anwendungen * Für hochflexible industrielle Anwendungen * Industrielle Umgebungen * Für den Innen- und Außeneinsatz
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
12
Außendurchmesser:
13 mm
Farbe:
schwarz
Faserart:
Multimode 62,5/125 µm
Halogenfrei:
Ja
Kategorie:
OM1
Material:
PUR
Temperaturbereich (bewegt):
-20 °C bis 60 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
ES
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Leitung, Fiberoptikkabel, Fiberoptikleitung, Glasfaserkabel, Glasfaserleitung, Lichtwellenkabel, Lichtwellenleiterkabel, Lichtwellenleitung, LWL-Kabel, LWL-Leitung, optische Leitung, optisches Kabel, Lichtleiter, Lichtwellenleiter, LWL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.474,58*
  
Preis gilt ab 1.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1.474,60*
€ 1.754,77
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1.474,58*
€ 1.754,75
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.