Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kabel, Multimode 50/125 µm, Fasern: 4, OM3, LSZH, türkis, halogenfrei, 26000


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LWL-Kabel, Multimode 50/125 µm, Fasern: 4, OM3, LSZH, türkis, halogenfrei, 26000
LWL-Kabel, Multimode 50/125 µm, Fasern: 4, OM3, LSZH, türkis, halogenfrei, 26000
Artikel-Nr.:
     4502-33P3026
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     26000304
EAN/GTIN:
     4056155124357
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LSZH-Kabel
LWL Innenkabel
LWL Universalkabel
lwl innenkabel om3
Breakout-Kabel, 26000304, LAPP Das 26000304 ist ein Innenraum-Breakout-Kabel für die direkte Steckermontage, mit bis zu 12 dicht gepufferten Simplex-Einheiten, flammwidrigen und halogenfreien Ummantelungen und hoher Flexibilität. Features * Wärmebeständig * Niedriges Gewicht * Optimale Zugentlastung * Mechanisch robust Anwendungen * Für den Innenbereich * Tertiärverkabelung * Strukturierte Verkabelung - Backbone
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
4
Außendurchmesser:
7 mm
Farbe:
türkis
Faserart:
Multimode 50/125 µm
Halogenfrei:
Ja
Kategorie:
OM3
Material:
LSZH
Temperaturbereich (unbewegt):
-20 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
ES
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lwl innenkabel, Kabel, Leitung, Fiberoptikkabel, Fiberoptikleitung, Glasfaserkabel, Glasfaserleitung, Lichtwellenkabel, Lichtwellenleiterkabel, Lichtwellenleitung, LWL-Kabel, LWL-Leitung, optische Leitung, optisches Kabel, Lichtleiter, Lichtwellenleiter, LWL
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 2,63*
€ 3,34*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,20565*
€ 3,41565*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 3,34*
€ 3,97
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,63*
€ 3,13
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 334,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.