Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kabel, Multimode 62,5/125 µm, Fasern: 2, OM1, LSZH, orange, halogenfrei, 260


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LWL-Kabel, Multimode 62,5/125 µm, Fasern: 2, OM1, LSZH, orange, halogenfrei, 260
LWL-Kabel, Multimode 62,5/125 µm, Fasern: 2, OM1, LSZH, orange, halogenfrei, 260
Artikel-Nr.:
     4502-33P3024
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     26000102
EAN/GTIN:
     4056155126184
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LSZH-Kabel
LWL Innenkabel
LWL Universalkabel
lwl innenkabel
Breakout-Kabel, 26000102, LAPP Das 26000102 ist ein Innenraum-Breakout-Kabel für die direkte Steckermontage, mit bis zu 12 dicht gepufferten Simplex-Einheiten, flammwidrigen und halogenfreien Ummantelungen und hoher Flexibilität. Features * Wärmebeständig * Niedriges Gewicht * Optimale Zugentlastung * Mechanisch robust Anwendungen * Für den Innenbereich * Tertiärverkabelung * Strukturierte Verkabelung - Backbone
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
2
Außendurchmesser:
7 mm
Farbe:
orange
Faserart:
Multimode 62,5/125 µm
Halogenfrei:
Ja
Kategorie:
OM1
Material:
LSZH
Temperaturbereich (unbewegt):
-20 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
ES
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Leitung, Fiberoptikkabel, Fiberoptikleitung, Glasfaserkabel, Glasfaserleitung, Lichtwellenkabel, Lichtwellenleiterkabel, Lichtwellenleitung, LWL-Kabel, LWL-Leitung, optische Leitung, optisches Kabel, Lichtleiter, Lichtwellenleiter, LWL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,71*
  
Preis gilt ab 1.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 177,07*
€ 210,71
pro Meter
ab 200 Meter
€ 176,26*
€ 209,75
pro Meter
ab 500 Meter
€ 174,73*
€ 207,93
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 174,71*
€ 207,90
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.