Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kabel, Singlemode 9/125 µm, Fasern: 8, OS2, PE, schwarz, halogenfrei, 279009


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LWL-Kabel, Singlemode 9/125 µm, Fasern: 8, OS2, PE, schwarz, halogenfrei, 279009
LWL-Kabel, Singlemode 9/125 µm, Fasern: 8, OS2, PE, schwarz, halogenfrei, 279009
Artikel-Nr.:
     4502-33P3011
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     27900908
EAN/GTIN:
     4056155126108
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Außenkabel
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
Glasfaserkabel Meterware
LWL Kabel, 27900908, LAPP Das 27900908 ist ein Glasfaserkabel für den Außenbereich mit gewellter Stahlbandarmierung, zentraler Bündelader, nichtmetallischen Festigkeitselementen, längs- und querwasserdicht, ausgezeichnetem Nagetierschutz, robustem und halogenfreiem Kabelmantel. Features * Zentrale Bündelader mit bis zu 24 Fasern * Mechanische Beständigkeit * Niedriges Gewicht * Optimale Zugentlastung * Wasserdicht Anwendungen * Für den Außeneinsatz * Campus-Rückgrat * WAN-Anwendungen * Industrielle Umgebungen
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
8
Außendurchmesser:
9.6 mm
Farbe:
schwarz
Faserart:
Singlemode 9/125 µm
Halogenfrei:
Ja
Kategorie:
OS2
Material:
PE
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
ES
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Glasfaserkabel Rollenware, Glasfiberkabel Meterware, Glasfiberkabel Rollenware, LWL Kabel Meterware, LWL Kabel Rollenware, LWL Universalkabel, glasfaser-kabel meterware singlemode, glasfaser-kabel meterware, lwl außenkabel os2, Kabel, Leitung, Fiberoptikkabel, Fiberoptikleitung, Glasfaserkabel, Glasfaserleitung, Lichtwellenkabel, Lichtwellenleiterkabel, Lichtwellenleitung, LWL-Kabel, LWL-Leitung, optische Leitung, optisches Kabel, Lichtleiter, Lichtwellenleiter, LWL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,71*
  
Preis gilt ab 1.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 177,21*
€ 210,88
pro Meter
ab 200 Meter
€ 176,37*
€ 209,88
pro Meter
ab 500 Meter
€ 174,73*
€ 207,93
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 174,71*
€ 207,90
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.