Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kabel, Multimode 50/125 µm, Fasern: 4, OM3, PE, schwarz, halogenfrei, 279003


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LWL-Kabel, Multimode 50/125 µm, Fasern: 4, OM3, PE, schwarz, halogenfrei, 279003
LWL-Kabel, Multimode 50/125 µm, Fasern: 4, OM3, PE, schwarz, halogenfrei, 279003
Artikel-Nr.:
     4502-33P3010
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     27900304
EAN/GTIN:
     4056155126047
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Universalkabel
lwl universalkabel om3
lwl universalkabel
LWL Kabel, 27900304, LAPP Das 27900304 ist ein Glasfaserkabel für den Außenbereich mit gewellter Stahlbandarmierung, zentraler Bündelader, nichtmetallischen Festigkeitselementen, längs- und querwasserdicht, ausgezeichnetem Nagetierschutz, robustem und halogenfreiem Kabelmantel. Features * Zentrale Bündelader mit bis zu 24 Fasern * Mechanische Beständigkeit * Niedriges Gewicht * Optimale Zugentlastung * Wasserdicht Anwendungen * Für den Außeneinsatz * Campus-Rückgrat * WAN-Anwendungen * Industrielle Umgebungen
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
4
Außendurchmesser:
9.6 mm
Farbe:
schwarz
Faserart:
Multimode 50/125 µm
Halogenfrei:
Ja
Kategorie:
OM3
Material:
PE
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
ES
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Leitung, Fiberoptikkabel, Fiberoptikleitung, Glasfaserkabel, Glasfaserleitung, Lichtwellenkabel, Lichtwellenleiterkabel, Lichtwellenleitung, LWL-Kabel, LWL-Leitung, optische Leitung, optisches Kabel, Lichtleiter, Lichtwellenleiter, LWL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,29*
  
Preis gilt ab 1.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 234,81*
€ 279,42
pro Meter
ab 200 Meter
€ 233,83*
€ 278,26
pro Meter
ab 500 Meter
€ 233,32*
€ 277,65
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 233,29*
€ 277,62
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.