Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kabel, Multimode 62,5/125 µm, Fasern: 24, OM1, PE, schwarz, halogenfrei, 276


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LWL-Kabel, Multimode 62,5/125 µm, Fasern: 24, OM1, PE, schwarz, halogenfrei, 276
LWL-Kabel, Multimode 62,5/125 µm, Fasern: 24, OM1, PE, schwarz, halogenfrei, 276
Artikel-Nr.:
     4502-33P2994
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     27600124
EAN/GTIN:
     4056155125705
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
Glasfaserkabel Meterware
Glasfaserkabel Rollenware
Außenkabel, 27600124, LAPP Das 27600124 ist ein Glasfaser-Außenkabel mit zentraler Bündelader, nichtmetallischen Festigkeitselementen, längs- und querwasserdicht, nagetiergeschützt, robuster und halogenfreier Kabelmantel. Features * Maschinen- und Anlagenbau * Mechanische Beständigkeit * Niedriges Gewicht * Optimale Zugentlastung * UV-beständig * Wasserdicht Anwendungen * Zur Verwendung im Freien * Direkte Beerdigung * WAN-Anwendungen * Industrielles Umfeld
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
24
Außendurchmesser:
8.3 mm
Farbe:
schwarz
Faserart:
Multimode 62,5/125 µm
Halogenfrei:
Ja
Kategorie:
OM1
Material:
PE
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
ES
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Glasfiberkabel Meterware, Glasfiberkabel Rollenware, LWL Kabel Meterware, LWL Kabel Rollenware, LWL Universalkabel, lwl kabel meterware om4 24 fasern, glasfaser-kabel meterware, glasfaser-kabel rollenware om3, Kabel, Leitung, Fiberoptikkabel, Fiberoptikleitung, Glasfaserkabel, Glasfaserleitung, Lichtwellenkabel, Lichtwellenleiterkabel, Lichtwellenleitung, LWL-Kabel, LWL-Leitung, optische Leitung, optisches Kabel, Lichtleiter, Lichtwellenleiter, LWL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 471,65*
  
Preis gilt ab 1.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 471,97*
€ 561,64
pro Meter
ab 200 Meter
€ 471,68*
€ 561,30
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 471,65*
€ 561,26
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.