Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kabel, Multimode 62,5/125 µm, Fasern: 12, OM1, PE, schwarz, halogenfrei, 276


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LWL-Kabel, Multimode 62,5/125 µm, Fasern: 12, OM1, PE, schwarz, halogenfrei, 276
LWL-Kabel, Multimode 62,5/125 µm, Fasern: 12, OM1, PE, schwarz, halogenfrei, 276
Artikel-Nr.:
     4502-33P2990
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     27600112
EAN/GTIN:
     4056155125682
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Außenkabel
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
Glasfaserkabel Meterware
Außenkabel, 27600112, LAPP Das 27600112 ist ein Glasfaser-Außenkabel mit zentraler Bündelader, nichtmetallischen Festigkeitselementen, längs- und querwasserdicht, nagetiergeschützt, robuster und halogenfreier Kabelmantel. Features * Maschinen- und Anlagenbau * Mechanische Beständigkeit * Niedriges Gewicht * Optimale Zugentlastung * UV-beständig * Wasserdicht Anwendungen * Zur Verwendung im Freien * Direkte Beerdigung * WAN-Anwendungen * Industrielles Umfeld
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
12
Außendurchmesser:
7.3 mm
Farbe:
schwarz
Faserart:
Multimode 62,5/125 µm
Halogenfrei:
Ja
Kategorie:
OM1
Material:
PE
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
ES
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Glasfaserkabel Rollenware, Glasfiberkabel Meterware, Glasfiberkabel Rollenware, LWL Kabel Meterware, LWL Kabel Rollenware, LWL Universalkabel, lwl kabel meterware om4 24 fasern, glasfaser-kabel meterware, glasfaser-kabel rollenware om3, Kabel, Leitung, Fiberoptikkabel, Fiberoptikleitung, Glasfaserkabel, Glasfaserleitung, Lichtwellenkabel, Lichtwellenleiterkabel, Lichtwellenleitung, LWL-Kabel, LWL-Leitung, optische Leitung, optisches Kabel, Lichtleiter, Lichtwellenleiter, LWL
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 1,89*
€ 2,36*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,59142*
€ 2,50142*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 2,36*
€ 2,81
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,89*
€ 2,25
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 236,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.