Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kabel, Multimode 62,5/125 µm, Fasern: 8, OM1, PUR, schwarz, halogenfrei, 266


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LWL-Kabel, Multimode 62,5/125 µm, Fasern: 8, OM1, PUR, schwarz, halogenfrei, 266
LWL-Kabel, Multimode 62,5/125 µm, Fasern: 8, OM1, PUR, schwarz, halogenfrei, 266
Artikel-Nr.:
     4502-33P2986
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     26610108
EAN/GTIN:
     4056155125057
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
Glasfaserkabel Meterware
Glasfaserkabel Rollenware
Mini-Breakout/Verteilerkabel, 26610108, LAPP Das 26610108 ist ein Mini-Breakout-Kabel mit bis zu 12 fest gepufferten Fasern für den mobilen und flexiblen Einsatz im Freien und in Gebäuden. Es ist für häufiges Auf- und Abtrommeln sowie für den Einsatz unter erhöhter mechanischer Belastung geeignet, basierend auf der Militärnorm MIL-C-85045. Es ist außerdem beständig gegen bestimmte Öle, Mikroben und Hydrolysekabel, die für häufiges Auf- und Abrollen ausgelegt sind. Features * Halogenfrei * Mechanische Beständigkeit * Niedriges Gewicht * Optimale Zugentlastung * UV-beständig
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
8
Außendurchmesser:
8 mm
Farbe:
schwarz
Faserart:
Multimode 62,5/125 µm
Halogenfrei:
Ja
Kategorie:
OM1
Material:
PUR
Temperaturbereich (bewegt):
-20 °C bis 60 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
ES
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Glasfiberkabel Meterware, Glasfiberkabel Rollenware, LWL Kabel Meterware, LWL Kabel Rollenware, LWL Universalkabel, glasfaser-kabel rollenware om3, glasfaser-kabel meterware, Kabel, Leitung, Fiberoptikkabel, Fiberoptikleitung, Glasfaserkabel, Glasfaserleitung, Lichtwellenkabel, Lichtwellenleiterkabel, Lichtwellenleitung, LWL-Kabel, LWL-Leitung, optische Leitung, optisches Kabel, Lichtleiter, Lichtwellenleiter, LWL
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 2,34*
€ 2,92*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,96458*
€ 3,08458*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 2,92*
€ 3,47
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,34*
€ 2,78
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 292,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.