Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kabel, Singlemode 9/125 µm, Fasern: 8, OS2, PUR, schwarz, halogenfrei, 26610


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LWL-Kabel, Singlemode 9/125 µm, Fasern: 8, OS2, PUR, schwarz, halogenfrei, 26610
LWL-Kabel, Singlemode 9/125 µm, Fasern: 8, OS2, PUR, schwarz, halogenfrei, 26610
Artikel-Nr.:
     4502-33P2982
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     26610908
EAN/GTIN:
     4056155126283
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Universalkabel
lwl universalkabel os2
lwl universalkabel
lwl universalkabel 8 fasern
Mini-Breakout/Verteilerkabel, 26610908, LAPP Das 26610908 ist ein Mini-Breakout-Kabel mit bis zu 12 fest gepufferten Fasern für den mobilen und flexiblen Einsatz im Freien und in Gebäuden. Es ist für häufiges Auf- und Abtrommeln sowie für den Einsatz unter erhöhter mechanischer Belastung geeignet, basierend auf der Militärnorm MIL-C-85045. Es ist außerdem beständig gegen bestimmte Öle, Mikroben und Hydrolysekabel, die für häufiges Auf- und Abrollen ausgelegt sind. Features * Halogenfrei * Mechanische Beständigkeit * Niedriges Gewicht * Optimale Zugentlastung * UV-beständig
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
8
Außendurchmesser:
8 mm
Farbe:
schwarz
Faserart:
Singlemode 9/125 µm
Halogenfrei:
Ja
Kategorie:
OS2
Material:
PUR
Temperaturbereich (bewegt):
-20 °C bis 60 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
ES
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Leitung, Fiberoptikkabel, Fiberoptikleitung, Glasfaserkabel, Glasfaserleitung, Lichtwellenkabel, Lichtwellenleiterkabel, Lichtwellenleitung, LWL-Kabel, LWL-Leitung, optische Leitung, optisches Kabel, Lichtleiter, Lichtwellenleiter, LWL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,36*
  
Preis gilt ab 1.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 242,38*
€ 288,43
pro Meter
ab 200 Meter
€ 241,47*
€ 287,35
pro Meter
ab 500 Meter
€ 240,38*
€ 286,05
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 240,36*
€ 286,03
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.