Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kabel, Multimode 62,5/125 µm, Fasern: 2, OM1, LSZH, orange, halogenfrei, 260


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LWL-Kabel, Multimode 62,5/125 µm, Fasern: 2, OM1, LSZH, orange, halogenfrei, 260
LWL-Kabel, Multimode 62,5/125 µm, Fasern: 2, OM1, LSZH, orange, halogenfrei, 260
Artikel-Nr.:
     4502-33P2968
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     26010102
EAN/GTIN:
     4056155124388
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LSZH-Kabel
LWL Universalkabel
lszh kabel
Mini-Breakout-Kabel, 26010102, LAPP Das 26010102 ist ein Mini-Breakout-Kabel für den Innenbereich, das für die direkte Konfektionierung von Steckern entwickelt wurde. Es verfügt über bis zu 12 eng gepufferte Fasern, flammhemmende, hochflexible und halogenfreie Ummantelungen. Features * Wärmebeständig * Niedriges Gewicht Anwendungen * Zur Verwendung in Innenräumen * Geeignet für die Rundfunkbranche und das Veranstaltungsmanagement
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
2
Außendurchmesser:
6 mm
Farbe:
orange
Faserart:
Multimode 62,5/125 µm
Halogenfrei:
Ja
Kategorie:
OM1
Material:
LSZH
Temperaturbereich (unbewegt):
-20 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
ES
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Leitung, Fiberoptikkabel, Fiberoptikleitung, Glasfaserkabel, Glasfaserleitung, Lichtwellenkabel, Lichtwellenleiterkabel, Lichtwellenleitung, LWL-Kabel, LWL-Leitung, optische Leitung, optisches Kabel, Lichtleiter, Lichtwellenleiter, LWL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,18*
  
Preis gilt ab 1.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 123,76*
€ 147,27
pro Meter
ab 200 Meter
€ 123,05*
€ 146,43
pro Meter
ab 500 Meter
€ 121,44*
€ 144,51
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 121,18*
€ 144,20
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.