Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kabel, Multimode 50/125 µm, Fasern: 2, OM3, PUR, grün, halogenfrei, 28052009


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LWL-Kabel, Multimode 50/125 µm, Fasern: 2, OM3, PUR, grün, halogenfrei, 28052009
LWL-Kabel, Multimode 50/125 µm, Fasern: 2, OM3, PUR, grün, halogenfrei, 28052009
Artikel-Nr.:
     4502-33P2961
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     28052009
EAN/GTIN:
     4056155127341
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Universalkabel
lwl universalkabel om3
lwl universalkabel
Breakout-Kabel für Innenräume, 28052009, LAPP Das 28052009 ist ein für den Innenbereich geeignetes Breakout-Kabel zur direkten Steckermontage, 2 dicht gepufferte Simplex-Einheiten, halogenfreie Außenmäntel. Features * Maschinen- und Anlagenbau * Mechanische Beständigkeit * Schleppkette * Zur Verwendung in Innenräumen * Universalkabel für Tertiär- und Hausverkabelung
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
2
Außendurchmesser:
8.8 mm
Farbe:
grün
Faserart:
Multimode 50/125 µm
Halogenfrei:
Ja
Kategorie:
OM3
Material:
PUR
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
ES
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Leitung, Fiberoptikkabel, Fiberoptikleitung, Glasfaserkabel, Glasfaserleitung, Lichtwellenkabel, Lichtwellenleiterkabel, Lichtwellenleitung, LWL-Kabel, LWL-Leitung, optische Leitung, optisches Kabel, Lichtleiter, Lichtwellenleiter, LWL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 722,13*
  
Preis gilt ab 1.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 722,15*
€ 859,36
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 722,13*
€ 859,33
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.