Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kabel, Singlemode 9/125 µm, Fasern: 2, OS2, PUR, grün, halogenfrei, 28052010


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LWL-Kabel, Singlemode 9/125 µm, Fasern: 2, OS2, PUR, grün, halogenfrei, 28052010
LWL-Kabel, Singlemode 9/125 µm, Fasern: 2, OS2, PUR, grün, halogenfrei, 28052010
Artikel-Nr.:
     4502-33P2959
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     28052010
EAN/GTIN:
     4056155127396
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Universalkabel
lwl universalkabel os2
lwl universalkabel
Breakout-Kabel für Innenräume, 28052010, LAPP Das 28052010 ist ein für den Innenbereich geeignetes Breakout-Kabel zur direkten Steckermontage, 2 dicht gepufferte Simplex-Einheiten, halogenfreie Außenmäntel. Features * Maschinen- und Anlagenbau * Mechanische Beständigkeit * Schleppkette Anwendungen * Zur Verwendung in Innenräumen * Universalkabel für Tertiär- und Hausverkabelung
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
2
Außendurchmesser:
8.8 mm
Farbe:
grün
Faserart:
Singlemode 9/125 µm
Halogenfrei:
Ja
Kategorie:
OS2
Material:
PUR
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
ES
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Leitung, Fiberoptikkabel, Fiberoptikleitung, Glasfaserkabel, Glasfaserleitung, Lichtwellenkabel, Lichtwellenleiterkabel, Lichtwellenleitung, LWL-Kabel, LWL-Leitung, optische Leitung, optisches Kabel, Lichtleiter, Lichtwellenleiter, LWL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 695,87*
  
Preis gilt ab 1.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 695,89*
€ 828,11
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 695,87*
€ 828,09
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.