Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kabel, Multimode 62,5/125 µm, Fasern: 2, OM1, LSZH, grün, halogenfrei, 28052


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LWL-Kabel, Multimode 62,5/125 µm, Fasern: 2, OM1, LSZH, grün, halogenfrei, 28052
LWL-Kabel, Multimode 62,5/125 µm, Fasern: 2, OM1, LSZH, grün, halogenfrei, 28052
Artikel-Nr.:
     4502-33P2958
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     28052003
EAN/GTIN:
     4056155127044
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LSZH-Kabel
LWL Universalkabel
lszh kabel
Trennkabel für Innenräume, 28052003, LAPP Das 28052003 ist ein innenraumtaugliches Breakout-Kabel für die direkte Steckermontage, 2 dicht gepufferte Simplex-Einheiten, flammwidrige, halogenfreie Innen- und Außenmäntel. Features * Maschinen- und Anlagenbau * Mechanische Beständigkeit Anwendungen * Zur Verwendung in Innenräumen * Universalkabel für Tertiär- und Hausverkabelung
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
2
Außendurchmesser:
9.2 mm
Farbe:
grün
Faserart:
Multimode 62,5/125 µm
Halogenfrei:
Ja
Kategorie:
OM1
Material:
LSZH
Temperaturbereich (unbewegt):
-20 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
ES
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Leitung, Fiberoptikkabel, Fiberoptikleitung, Glasfaserkabel, Glasfaserleitung, Lichtwellenkabel, Lichtwellenleiterkabel, Lichtwellenleitung, LWL-Kabel, LWL-Leitung, optische Leitung, optisches Kabel, Lichtleiter, Lichtwellenleiter, LWL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 553,46*
  
Preis gilt ab 1.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 553,49*
€ 658,65
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 553,46*
€ 658,62
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.