Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Datenkabel, 5-adrig, 0,5 mm², AWG 21, schwarz, 0031408


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC Datenkabel, 5-adrig, 0,5 mm², AWG 21, schwarz, 0031408
PVC Datenkabel, 5-adrig, 0,5 mm², AWG 21, schwarz, 0031408
Artikel-Nr.:
     4502-33P2898
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0031408
EAN/GTIN:
     4044777948017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Geschirmtes Datenkabel, 0031408, LAPP Der 0031408 ist eine hochflexible, geschirmte und paarweise verdrillte Datenleitung mit einem Außenmantel aus PVC. Das Kabel mit niedriger Kapazität ist speziell für den Einsatz in Schleppketten, Handhabungsautomaten, in ständig bewegten Maschinenteilen konzipiert. Features * Maschinen- und Anlagenbau * Geeignet für den Außeneinsatz * Flammenhemmend * Störsignale * UV-beständig
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PE
Anzahl der Adern:
5
Ausführung:
Datenkabel
Außendurchmesser:
10.7 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 21
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Material:
PVC
Schirmung:
geschirmt
Schleppkettentauglich:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
QU
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, datenkabel 5x2, alarmkabel, datenleitung lappkabel, Kabel, Leitung, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 813,03*
  
Preis gilt ab 1.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 813,05*
€ 967,53
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 813,03*
€ 967,51
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.