Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Datenkabel, 10-adrig, 0,14 mm², AWG 26, schwarz, 0031384


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC Datenkabel, 10-adrig, 0,14 mm², AWG 26, schwarz, 0031384
PVC Datenkabel, 10-adrig, 0,14 mm², AWG 26, schwarz, 0031384
Artikel-Nr.:
     4502-33P2862
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0031384
EAN/GTIN:
     4044777947294
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Geschirmtes Datenkabel, 0031384, LAPP Der 0031384 ist eine hochflexible, geschirmte und paarweise verdrillte Datenleitung mit einem Außenmantel aus PVC. Das Kabel mit niedriger Kapazität ist speziell für den Einsatz in Schleppketten, Handhabungsautomaten, in ständig bewegten Maschinenteilen konzipiert. Features * Maschinen- und Anlagenbau * Geeignet für den Außeneinsatz * Flammenhemmend * Störsignale * UV-beständig
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PE
Anzahl der Adern:
10
Ausführung:
Datenkabel
Außendurchmesser:
10.1 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 26
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,14 mm²
Material:
PVC
Schirmung:
geschirmt
Schleppkettentauglich:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
QU
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, datenleitung 10 x 0,14mm², alarmkabel, alarmkabel 10x0,22, Kabel, Leitung, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 908,26*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 9,0826* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.018,61*
€ 1.212,1459
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.008,69*
€ 1.200,3411
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 970,77*
€ 1.155,2163
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 936,25*
€ 1.114,1375
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 908,26*
€ 1.080,8294
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.