Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR Roboterleitung ÖLFLEX ROBOT F1 25 G 0,5 mm², AWG 21, ungeschirmt, anthrazit,


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
PUR Roboterleitung ÖLFLEX ROBOT F1 25 G 0,5 mm², AWG 21, ungeschirmt, anthrazit,
PUR Roboterleitung ÖLFLEX ROBOT F1 25 G 0,5 mm², AWG 21, ungeschirmt, anthrazit,
Artikel-Nr.:
     4502-33P2761
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0029609
EAN/GTIN:
     4044774661544
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Roboter-Kabel, 0029609, LAPP Das 0029609 ist speziell dafür ausgelegt, Torsions- und Biegebeanspruchungen standzuhalten, z.B. zum Anschluss von Handhabungsgeräten an Montage- oder Schweißroboter, an Manipulatoren, zum Anschluss an Dreh- oder Kipptische. Die Leitung ist erhöht ölbeständig bei Raumtemperatur und allgemein beständig gegen Säuren und Laugen. Der Außenmantel aus Polyurethan ist widerstandsfähig gegen hohe mechanische Beanspruchung, insbesondere gegen Abrasionsschnitte, mikrobenfest und hydrolysebeständig. Features * Geeignet für den Außeneinsatz * Kältebeständig * Mechanische Beständigkeit * Verwindungsfest * UV-beständig * Flammenhemmend
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
TPE
Adernfarbe:
DIN 47100
Anzahl der Adern:
25
Ausführung:
Roboterleitung
Außendurchmesser:
15.2 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 21
Farbe:
anthrazit
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Material:
PUR
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Nennspannung UL/CSA:
600 V
Prüfspannung:
2 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Schutzleiter vorhanden:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
-40 °C bis 80 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-50 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schleppkettenleitung lapp kabel, schaltleitung, Kabel, Leitung, Roboterkabel, Roboterleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.876,57*
€ 3.106,66*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 2.860,48*
€ 3.107,60*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.107,60*
€ 3.698,044
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.070,23*
€ 3.653,5737
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.959,95*
€ 3.522,3405
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.889,18*
€ 3.438,1242
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.860,48*
€ 3.403,9712
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 28,6048* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.