Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HFFR Starkstromkabel ÖLFLEX CLASSIC 128 H BK SC 1 G 185 mm², ungeschirmt, schwar


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HFFR Starkstromkabel ÖLFLEX CLASSIC 128 H BK SC 1 G 185 mm², ungeschirmt, schwar
HFFR Starkstromkabel ÖLFLEX CLASSIC 128 H BK SC 1 G 185 mm², ungeschirmt, schwar
Artikel-Nr.:
     4502-33P2705
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1123819
EAN/GTIN:
     4064728198490
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Starkstromkabel
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Einadriges Stromkabel, 1123819, LAPP Das 1123819 ist ein kostengünstiges halogenfreies, einadriges Stromkabel mit verbesserten Brandeigenschaften für den gelegentlichen flexiblen Einsatz und die feste Verlegung bei mittlerer mechanischer Belastung. Dieses Produkt ist für gelegentliche, nicht automatisierte Bewegungen und den Einsatz in trockenen oder feuchten Räumen geeignet. Die maximale Zugbelastung beträgt 15 N/mm² des Leiterquerschnitts bei Installation und Betrieb. Dieses Kabel wird insbesondere in Bereichen eingesetzt, in denen Menschen und Tiere sowie wertvolle Sachwerte einer hohen Brandgefahr ausgesetzt sind. Features * Geeignet für den Außeneinsatz * Flammhemmend * Torsionsbelastung * UV-beständig
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Aderisolationsmaterial:
HFFR
Adernfarbe:
grün-gelb
Anzahl der Adern:
1
Ausführung:
Starkstromkabel
Außendurchmesser:
26.3 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
185 mm²
Material:
HFFR
Nennspannung:
1 kV
Nennspannung U0:
600 V
Prüfspannung:
4 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Schutzleiter vorhanden:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
-5°C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40°C bis 80 °C
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: starkstromkabel 1 x 150 mm2, starkstromkabel, lapp kabel steuerkabel, Kabel, Leitung, Netzkabel, Netzleitung, Power cord, Stromkabel, Stromleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 44,471*
€ 46,821*
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 4.421,85*
€ 4.421,87*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 4.421,87*
€ 5.262,03
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 4.421,85*
€ 5.262,00
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 442.187,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.