Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Datenkabel, 5-adrig, 0,34 mm², grau, 0027443


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC Datenkabel, 5-adrig, 0,34 mm², grau, 0027443
PVC Datenkabel, 5-adrig, 0,34 mm², grau, 0027443
Artikel-Nr.:
     4502-33P2694
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0027443
EAN/GTIN:
     4044774733616
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Abgeschirmtes hochflexibles Datenübertragungskabel, 0027443, LAPP Die 0027443 ist eine hochflexible, geschirmte Datenleitung mit einem Außenmantel aus PVC. Die Leitung ist für den speziellen Einsatz in Energieführungsketten, Handhabungsautomaten und in ständig bewegten Maschinenteilen konzipiert. Features * Störsignale * Gering haftende Oberfläche * Flammenhemmend
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Anzahl der Adern:
5
Ausführung:
Datenkabel
Außendurchmesser:
6.5 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,34 mm²
Material:
PVC
Schirmung:
geschirmt
Schleppkettentauglich:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
MY
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, lapp kabel steuerleitung 5x16, alarmkabel, datenkabel 5x2, Kabel, Leitung, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 1,89464*
€ 2,34464*
100
Frei Haus
ab € 1,9493*
€ 2,4093*
26 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 2,08*
€ 2,55*
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 2,75*
€ 3,30*
1
€ 5,90*
ab € 2,36*
€ 4,64*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 3,30*
€ 3,93
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 3,28*
€ 3,90
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,75*
€ 3,27
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 330,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.