Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR Fahrzeugleitung ÖLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y 7 x 1,5 mm², ungeschirmt, schwar


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PUR Fahrzeugleitung ÖLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y 7 x 1,5 mm², ungeschirmt, schwar
PUR Fahrzeugleitung ÖLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y 7 x 1,5 mm², ungeschirmt, schwar
Artikel-Nr.:
     4502-33P2671
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     7027088
EAN/GTIN:
     4044774687780
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
KFZ-Installationskabel
KFZ-Kabel
PUR/PVC Strom- und Steuerkabel, 7027088, LAPP Das 7027088 ist ein PUR/PVC-Strom- und Steuerkabel, das für den Einsatz in Nutzfahrzeugen unter hohen mechanischen Belastungen konzipiert ist. Aufgrund der ADR-Zulassung ist dieses Produkt für die elektrische Ausrüstung in allen Anhängern und Sattelanhängern, die gefährliche Güter transportieren, zugelassen. Features * Hydrolyse- und mikrobenbeständig * Geeignet für den Außeneinsatz * Gute chemische Beständigkeit * Ölbeständig * UV-beständig
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Adernfarbe:
weiß/schwarz/gelb/rot/grün/braun/blau
Anzahl der Adern:
7
Ausführung:
Fahrzeugleitung
Außendurchmesser:
8.9 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Material:
PUR
Nennspannung:
60 V
Prüfspannung:
5 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Schutzleiter vorhanden:
Nein
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 85 °C
Ursprungsland:
SK
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, steuerleitung lapp kabel 7 x 2.5, fly kabel, steuerkabel 7x1, Kabel, Leitung, Kfz-Kabel, Kfz-Leitung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 4,28*
€ 5,35*
1
€ 65,00*
ab € 4,32*
€ 6,55*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 5,35*
€ 6,37
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 5,32*
€ 6,33
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,28*
€ 5,09
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 535,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.