Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Steuerleitung
>
Artikel
Silikon-Bahnleitung, halogenfrei, ÖLFLEX TRAIN HT 150 F 3,6kV, 185 mm², schwarz,
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-33P2613
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
15382072
EAN/GTIN:
4044777819966
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lapp kabel steuerkabel
Einadriges Kabel, 15382072, LAPP Das 15382072 ist ein einadriges, mit Silikongummi isoliertes Hochtemperaturkabel für Schienenfahrzeuge, das besondere Brandeigenschaften aufweist. Dieses Produkt ist für die feste Verlegung und für Anwendungen konzipiert, bei denen eine begrenzte Bewegung auftreten kann. Es wird insbesondere in Bereichen eingesetzt, in denen Menschen und Tiere sowie wertvolles Eigentum einem hohen Brandrisiko ausgesetzt sind. Features * Hochgradig öl- und kraftstoffbeständig * Gute chemische Beständigkeit * Kältebeständig * UV-beständig * Temperaturbeständig
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Silikon
Außendurchmesser:
28.7 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
185 mm²
Nennspannung:
6 kV
Nennspannung U0:
3600 V
Prüfspannung:
11 kV
Temperaturbereich (unbewegt):
-40°C bis 150 °C
Biegeradius (bewegt):
154.5 mm
Biegeradius (unbewegt):
92.7 mm
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Kabel und Leitungen
>
Litzen
>
Isolierte Litzen
Weitere Suchbegriffe:
schaltleitung
,
Kabel
,
Leitung
,
Bahnkabel
,
Bahnleitung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.038,87*
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 100,3887* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10.370,00*
€ 12.340,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10.310,54*
€ 12.269,5426
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10.106,66*
€ 12.026,9254
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10.038,87*
€ 11.946,2553
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen