Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon-Bahnleitung, halogenfrei, ÖLFLEX TRAIN HT 150 F 3,6kV, 185 mm², schwarz,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Silikon-Bahnleitung, halogenfrei, ÖLFLEX TRAIN HT 150 F 3,6kV, 185 mm², schwarz,
Silikon-Bahnleitung, halogenfrei, ÖLFLEX TRAIN HT 150 F 3,6kV, 185 mm², schwarz,
Artikel-Nr.:
     4502-33P2599
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     15382053
EAN/GTIN:
     4044777819645
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lapp kabel steuerkabel
Einadriges Kabel, 15382053, LAPP Das 15382053 ist ein einadriges, mit Silikongummi isoliertes Hochtemperaturkabel für Schienenfahrzeuge, das besondere Brandeigenschaften aufweist. Dieses Produkt ist für die feste Verlegung und für Anwendungen konzipiert, bei denen eine begrenzte Bewegung auftreten kann. Es wird insbesondere in Bereichen eingesetzt, in denen Menschen und Tiere sowie wertvolles Eigentum einem hohen Brandrisiko ausgesetzt sind. Features * Hochgradig öl- und kraftstoffbeständig * Gute chemische Beständigkeit * Kältebeständig * UV-beständig * Temperaturbeständig
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Silikon
Außendurchmesser:
26.6 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
185 mm²
Nennspannung:
3 kV
Nennspannung U0:
1800 V
Prüfspannung:
6.5 kV
Temperaturbereich (unbewegt):
-40°C bis 150 °C
Biegeradius (bewegt):
143 mm
Biegeradius (unbewegt):
85.8 mm
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, Kabel, Leitung, Bahnkabel, Bahnleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.799,54*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 87,9954* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8.934,80*
€ 10.632,412
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8.909,83*
€ 10.602,6977
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8.834,92*
€ 10.513,5548
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8.809,95*
€ 10.483,8405
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 8.799,54*
€ 10.471,4526
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.