Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR Datenkabel, 20-adrig, 0,75 mm², grau, 11139534


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PUR Datenkabel, 20-adrig, 0,75 mm², grau, 11139534
PUR Datenkabel, 20-adrig, 0,75 mm², grau, 11139534
PUR Datenkabel, 20-adrig, 0,75 mm², grau, 11139534
Artikel-Nr.:
     4502-33P254
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     11139534
EAN/GTIN:
     4064727479835
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Datenleitung, 11139534, LAPP Dieses Kabel ist ein geschirmtes, hochflexibles, kapazitätsarmes PUR-Datenkabel mit verdrillten Adernpaaren für anspruchsvolle Ketten. Features * Halogenfrei * Gute chemische Beständigkeit * Kältebeständig * Mechanische Beständigkeit * Ölresistent * Adhäsionsarme Oberfläche Anwendungen * Verwendung in Mess-, Steuer- und Regelungsstromkreisen * Linearroboter, Handhabungsautomaten * Aufwändiges Design für hohe Performance in Schleppketten * Geeignet für Torsionsanwendungen, die im Loop von Windkraftanlagen (WKA) typisch sind
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Polyolefin
Anzahl der Adern:
20
Ausführung:
Datenkabel
Außendurchmesser:
16.7 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Material:
PUR
Schirmung:
geschirmt
Schleppkettentauglich:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
-40 °C bis 80 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel, Kabel, Leitung, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.284,04*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 22,8404* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.501,51*
€ 2.976,7969
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.480,43*
€ 2.951,7117
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.383,83*
€ 2.836,7577
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.314,34*
€ 2.754,0646
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.284,04*
€ 2.718,0076
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.