Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymer-Compound-Bahnleitung, halogenfrei, ÖLFLEX TRAIN 331 600V, 1 mm², orange,


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Polymer-Compound-Bahnleitung, halogenfrei, ÖLFLEX TRAIN 331 600V, 1 mm², orange,
Polymer-Compound-Bahnleitung, halogenfrei, ÖLFLEX TRAIN 331 600V, 1 mm², orange,
Artikel-Nr.:
     4502-33P2362
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     15331110
EAN/GTIN:
     4064727163192
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung h05v-k 1x1,00
aderleitung
Einadriges Kabel, 15331110, LAPP Das 15331110 ist ein einadriges halogenfreies, schwer entflammbares Kabel für den Einsatz in Schienenfahrzeugen und Bussen. Dieses Produkt ist für die feste Verlegung und für Anwendungen konzipiert, bei denen eine begrenzte Bewegung auftreten kann. Es wird insbesondere in Bereichen eingesetzt, in denen Menschen und Tiere sowie wertvolles Eigentum einem hohen Brandrisiko ausgesetzt sind. Features * Gute chemische Beständigkeit * Kältebeständig * Mechanischer Widerstand * Ölbeständig * Temperaturbeständig
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Polymer-Compound
Außendurchmesser:
2.5 mm
Farbe:
orange
Halogenfrei:
Ja
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
1 mm²
Nennspannung:
1 kV
Nennspannung U0:
600 V
Prüfspannung:
3.5 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-35°C bis 90 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40°C bis 120 °C
Ursprungsland:
KR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: aderleitung orange, Kabel, Leitung, Bahnkabel, Bahnleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,66*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,33*
€ 1,58
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,10*
€ 1,31
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,99*
€ 1,18
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,90*
€ 1,07
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,87*
€ 1,04
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,83*
€ 0,99
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,66*
€ 0,79
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.