Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Copolymer-Photovoltaik-Kabel, halogenfrei, ÖLFLEX SOLAR XLS-R, 2,5 mm², schwarz/


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Copolymer-Photovoltaik-Kabel, halogenfrei, ÖLFLEX SOLAR XLS-R, 2,5 mm², schwarz/
Copolymer-Photovoltaik-Kabel, halogenfrei, ÖLFLEX SOLAR XLS-R, 2,5 mm², schwarz/
Artikel-Nr.:
     4502-33P2294
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0023395
EAN/GTIN:
     4044776687443
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MC4 Verbindungsleitung
Photovoltaikkabel
Photovoltaikleitung
Solar Leitung
Solarkabel, 0023395, LAPP Das 0023395 ist ein elektronenstrahlvernetztes Solarkabel mit reduziertem Außendurchmesser. Dieses vernetzte, halogenfreie und doppelt isolierte Solarkabel ist für den dauerhaften Außeneinsatz und insbesondere für die Verbindung von geerdeten und ungeerdeten Photovoltaikanlagen geeignet. Es ist einsetzbar für die Verbindung von Solarmodulen untereinander und als Verlängerungskabel zwischen den einzelnen Modulsträngen oder dem DC/AC-Wechselrichter. Features * Gute Kerb- und Abriebfestigkeit * Bewährte elektronenstrahlvernetzte Qualität * UV-beständig * Solarenergie * Kältebeständig
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Copolymer
Außendurchmesser:
4.8 mm
Farbe:
schwarz/blau
Halogenfrei:
Ja
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Nennspannung:
1 kV
Nennspannung U0:
600 V
Prüfspannung:
6.5 kV
Temperaturbereich (unbewegt):
-40°C bis 100 °C
Biegeradius (bewegt):
76.5 mm
Biegeradius (unbewegt):
25.5 mm
Ursprungsland:
KR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Solarkabel, Solarleitung, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, lapp kabel steuerkabel, schaltleitung, steuerleitung 2,5mm², Kabel, Leitung, Litze, Photovoltaik-Kabel, PV-Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,47*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,82*
€ 3,36
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,36*
€ 2,81
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,31*
€ 2,75
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,06*
€ 2,45
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,91*
€ 2,27
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,82*
€ 2,17
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,47*
€ 1,75
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.