Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR Datenkabel, 4-adrig, 0,25 mm², AWG 24, grau, 11139508


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PUR Datenkabel, 4-adrig, 0,25 mm², AWG 24, grau, 11139508
PUR Datenkabel, 4-adrig, 0,25 mm², AWG 24, grau, 11139508
PUR Datenkabel, 4-adrig, 0,25 mm², AWG 24, grau, 11139508
Artikel-Nr.:
     4502-33P228
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     11139508
EAN/GTIN:
     4064727478746
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Datenleitung, 11139508, LAPP Dieses Kabel ist ein geschirmtes, hochflexibles, kapazitätsarmes PUR-Datenkabel mit verdrillten Adernpaaren für anspruchsvolle Ketten. Features * Halogenfrei * Gute chemische Beständigkeit * Kältebeständig * Mechanische Beständigkeit * Ölresistent * Adhäsionsarme Oberfläche Anwendungen * Verwendung in Mess-, Steuer- und Regelungsstromkreisen * Linearroboter, Handhabungsautomaten * Aufwändiges Design für hohe Performance in Schleppketten * Geeignet für Torsionsanwendungen, die im Loop von Windkraftanlagen (WKA) typisch sind
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Polyolefin
Anzahl der Adern:
4
Ausführung:
Datenkabel
Außendurchmesser:
6.6 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 24
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Material:
PUR
Schirmung:
geschirmt
Schleppkettentauglich:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
-40 °C bis 80 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Leitungen abgeschirmt, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, datenleitung 4 x0,25mm², alarmkabel 4-adrig, alarmkabel 100m, Kabel, Leitung, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 238,155*
€ 283,815*
1
pro Paket
€ 65,00*
ab € 243,10*
€ 289,56*
Lager 4502
100
pro Paket
Frei Haus
ab € 345,32*
€ 365,94*
1 Tag
2
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 263,36*
€ 416,23*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 441,47*
€ 522,44*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Pakete
€ 365,94*
€ 435,47
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 345,34*
€ 410,95
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 345,32*
€ 410,93
pro Paket
1 Paket enthält 100 Meter (ab € 3,4532* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Pakete
Mindestbestellmenge: 100 Pakete ( entspricht € 36.594,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.