Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezial-PVC Datenkabel, 16-adrig, AWG 22-7, grau, 0022616


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Spezial-PVC Datenkabel, 16-adrig, AWG 22-7, grau, 0022616
Spezial-PVC Datenkabel, 16-adrig, AWG 22-7, grau, 0022616
Artikel-Nr.:
     4502-33P216
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0022616
EAN/GTIN:
     4044774706108
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Datenleitung, 0022616, LAPP Dieses Produkt ist eine Datenleitung für niederfrequente Anwendungen mit UL und CSA Approbation. Die Leitung ist für innere und äußere Verkabelungen von elektronischen Baugruppen, Geräten, Maschinen und Anlagen vorzugsweise für den nordamerikanischen Markt bestimmt. Sie ist für feste Verlegung und bedingt flexiblen Einsatz vorgesehen. Sie kann in trockenen und feuchten Räumen, jedoch nicht im Freien eingesetzt werden. Features * Flammwidrig * Aderisolation aus PVC Anwendungen * Verkabelung von Geräten, Maschinen und Anlagen
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Anzahl der Adern:
16
Ausführung:
Datenkabel
Außendurchmesser:
9.1 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 22-7
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Material:
Spezial-PVC
Schirmung:
ungeschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
MY
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, LiYCY, LiYY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, datenkabel 16 x 2, alarmkabel, datenleitung lappkabel, Kabel, Leitung, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung, DV-Installations-Kabel, DV-Installations-Leitungen, Installationsdatenkabel, Installationsdatenleitung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
152
Frei Haus
ab € 1,84448*
€ 2,30448*
1
€ 65,00*
ab € 1,82*
€ 2,81*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,82074*
€ 2,81074*
Lager 4502
152
Frei Haus
ab € 2,82*
€ 3,46*
1
€ 5,90*
ab € 2,71*
€ 6,13*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 152 Meter
€ 3,46*
€ 4,12
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,82*
€ 3,36
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 152 Meter
Mindestbestellmenge: 152 Meter ( entspricht € 525,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.