Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR Steuerleitung ÖLFLEX PETRO C HFFR 0,6/1 kV 5 G 10 mm², geschirmt, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PUR Steuerleitung ÖLFLEX PETRO C HFFR 0,6/1 kV 5 G 10 mm², geschirmt, schwarz
PUR Steuerleitung ÖLFLEX PETRO C HFFR 0,6/1 kV 5 G 10 mm², geschirmt, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-33P2152
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0023272
EAN/GTIN:
     4044774863931
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Starkstromkabel
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Steuerleitung, 0023272, LAPP Die 0023272 ist ein robustes Kabel, das für Offshore-Anwendungen wie z.B. auf Ölplattformen für die Verkabelung von Pumpstationen, Kompressoren und Generatoren von Bohreinheiten entwickelt wurde. Das verzinnte Kupfergeflecht dient als Abschirmung gegen elektrische Störungen. Je nach normativer Auslegung kann das Geflecht auch als sogenannte "Braid Armour" verwendet werden. Features * Flammhemmend * Halogenfrei * Kältebeständig * Mechanischer Widerstand * Ölbeständig * Störsignale * UV-beständig Anwendungen * Onshore- und Offshore-Anwendungen * Besonders in Nassbereichen von Werkzeugmaschinen und Transferstraßen * Chemische und petrochemische Industrie * Für den Innen- und Außeneinsatz
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Polyolefin
Anzahl der Adern:
5
Ausführung:
Steuerleitung
Außendurchmesser:
24.3 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
10 mm²
Material:
PUR
Nennspannung:
1 kV
Nennspannung U0:
600 V
Nennspannung UL/CSA:
1 kV
Norm:
UL
Prüfspannung:
4 kV
Schirmung:
geschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Schutzleiter vorhanden:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
-40 °C bis 90 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-50 °C bis 90 °C
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 4.117,92*
€ 4.140,52*
1
Frei Haus
ab € 4.139,61*
€ 4.344,53*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Packungen
€ 4.140,52*
€ 4.927,22
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4.117,94*
€ 4.900,35
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 4.117,92*
€ 4.900,32
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 41,1792* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Packungen
Mindestbestellmenge: 100 Packungen ( entspricht € 414.052,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.