Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Drehgeberleitung ÖLFLEX SERVO 728 CY 12 x 4 x 2x0,34 mm² + 4x0,5 mm², AWG 21


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC Drehgeberleitung ÖLFLEX SERVO 728 CY 12 x 4 x 2x0,34 mm² + 4x0,5 mm², AWG 21
PVC Drehgeberleitung ÖLFLEX SERVO 728 CY 12 x 4 x 2x0,34 mm² + 4x0,5 mm², AWG 21
Artikel-Nr.:
     4502-33P1967
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1020110
EAN/GTIN:
     4044777778911
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Geberleitung, 1020110, LAPP Signalkabel für den gelegentlichen flexiblen Einsatz und die feste Verlegung bei normaler mechanischer Beanspruchung. Sie ist auch für den Einsatz in trockenen, feuchten oder nassen Räumen geeignet. Bei Verwendung im Freien ist der angegebene Temperaturbereich zu beachten und mit UV-Schutz zu verwenden. Features * Geringe Dämpfung gewährleistet eine längere Übertragungsstrecke * Ölbeständig * Störsignale Anwendungen * Analoge und inkrementale Geber in Servoantrieben * Für den statischen und gelegentlich flexiblen Einsatz * Messung, Steuerung und elektrische Anwendungen * Industriemaschinen und Anlagenbau * Nur für den Außeneinsatz innerhalb des angegebenen Betriebstemperaturbereichs, mit UV-Schutz
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Polypropylen
Anzahl der Adern:
12
Ausführung:
Geberleitung
Außendurchmesser:
8.3 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 21
Farbe:
grün
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
4 x 2x0,34 mm² + 4x0,5 mm²
Material:
PVC
Nennspannung:
30 V
Nennspannung UL/CSA:
300 V
Prüfspannung:
2 kV
Schirmung:
geschirmt
Schutzleiter vorhanden:
Nein
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.107 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 65,00*
ab € 6,925*
€ 7,915*
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 687,27*
€ 687,29*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 687,29*
€ 817,88
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 687,27*
€ 817,85
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 68.729,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.