Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Motoranschlussleitung ÖLFLEX SERVO 2XSLCY-JB 4 G 25 mm², AWG 4, geschirmt, s


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC Motoranschlussleitung ÖLFLEX SERVO 2XSLCY-JB 4 G 25 mm², AWG 4, geschirmt, s
PVC Motoranschlussleitung ÖLFLEX SERVO 2XSLCY-JB 4 G 25 mm², AWG 4, geschirmt, s
Artikel-Nr.:
     4502-33P1951
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1133606
EAN/GTIN:
     4056155299840
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motoranschlussleitung
Motorleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Motoranschlussleitung, 1133606, LAPP Flexibles Kabel mit besonderer EMV-Leistung durch doppelte Abschirmung, mit kapazitätsarmer Konstruktion und PVC-Mantel. Das Kabel ist ideal geeignet für Drehstrommotoren kleiner, mittlerer und großer Größen, die mit Frequenzumrichtern betrieben werden. Features * Kapazitätsarmes Design * Flammwidrig * UV- und witterungsbeständig * Flexibel bei Temperaturen bis zu -15 °C Anwendungen * Verbindungskabel zwischen Frequenzumrichter und Motor * Für den Einsatz in trockenen, feuchten und nassen Räumen * Papierindustrie * Chemische Industrie * Schwerindustrie
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
XLPE
Adernfarbe:
VDE 0293-308
Anzahl der Adern:
4
Ausführung:
Motoranschlussleitung
Außendurchmesser:
26 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 4
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
25 mm²
Material:
PVC
Nennspannung:
1 kV
Nennspannung U0:
600 V
Nennspannung UL/CSA:
1 kV
Prüfspannung:
4 kV
Schirmung:
geschirmt
Schutzleiter vorhanden:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
-15 °C bis 90 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 90 °C
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, steuerleitung 4g25, schaltleitung, schaltleitung 4x1mm2, Kabel, Leitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.630,93*
  
Preis gilt ab 1.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 3.630,95*
€ 4.320,83
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 3.630,93*
€ 4.320,81
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.