Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Steuerleitung ÖLFLEX CHAIN 809 SC 1 G 70 mm², AWG 2/0, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC Steuerleitung ÖLFLEX CHAIN 809 SC 1 G 70 mm², AWG 2/0, schwarz
PVC Steuerleitung ÖLFLEX CHAIN 809 SC 1 G 70 mm², AWG 2/0, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-33P177
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1062912
EAN/GTIN:
     4044776751533
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Starkstromkabel
Schaltleitung
Steuerkabel
Einzeladerleitung, 1062912, LAPP Dieses Produkt ist ein hochflexibles PVC-Einzeladerleitung für den flexiblen Einsatz und die feste Verlegung bei leichter oder mittlerer mechanischer Belastung. Es ist für die Verwendung im Freien geeignet, wenn der angegebene Temperaturbereich eingehalten wird, und es ist bei Raumtemperatur beständig gegen Säuren, Laugen und bestimmte Öle. Die maximale Zugbelastung beträgt 15 N/mm² Leiterquerschnitt bei Installation und Betrieb. Features * Ölresistent * Adhäsionsarme Oberfläche * Torsionsbeständig * Energiekette * UV-resistent Anwendungen * In Energieführungsketten oder ortsveränderlichen Maschinenteilen * Zur internen Verdrahtung elektrischer und elektronischer Komponenten in Schaltschränken * Speziell ausgelegt für Leistungsstromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotoren * Automobilindustrie, Fahrzeuge und stationäre Brennstoffzellensysteme
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Adernfarbe:
grün-gelb
Anzahl der Adern:
1
Ausführung:
Steuerleitung
Außendurchmesser:
17.6 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 2/0
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
70 mm²
Material:
PVC
Nennspannung:
1 kV
Nennspannung U0:
600 V
Nennspannung UL/CSA:
600 V
Norm:
UL
Prüfspannung:
4 kV
Schleppkettentauglich:
Ja
Schutzleiter vorhanden:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
-0 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, starkstromkabel 1x70mm², starkstromkabel, starkstromkabel 1 x 150 mm2, Kabel, Leitung, Energieführungskettenleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 1.691,22*
€ 1.731,64*
1
€ 53,00*
ab € 1.737,668*
€ 1.891,508*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Packungen
€ 1.731,64*
€ 2.060,65
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.691,24*
€ 2.012,58
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1.691,22*
€ 2.012,55
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 16,9122* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Packungen
Mindestbestellmenge: 100 Packungen ( entspricht € 173.164,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.