Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Steuerleitung H05VVC4V5-K 25 G 0,75 mm², geschirmt, grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC Steuerleitung H05VVC4V5-K 25 G 0,75 mm², geschirmt, grau
PVC Steuerleitung H05VVC4V5-K 25 G 0,75 mm², geschirmt, grau
Artikel-Nr.:
     4502-33P1718
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0035716
EAN/GTIN:
     4044774548623
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lapp kabel steuerkabel
Steuerleitung, 0035716, LAPP Features * Flammwidrig * Ölbeständig * Hoher Grad der Abschirmung * Niedrige Übertragungsimpedanz Anwendungen * Anlagenbau, Industriemaschinen * Heizungs- und Klimatisierungssysteme * Werkzeugmaschinen * Hauptsächlich für trockene, feuchte und nasse Innenräume (einschließlich Wasser-Öl-Gemische), jedoch nicht für den Außeneinsatz * Für die feste Verlegung unter mittlerer mechanischer Belastung und Anwendungen mit gelegentlicher Durchbiegung bei freier, nicht ständig wiederkehrender Bewegung ohne Zugbelastung oder Zwangsführung * In EMV-sensiblen Umgebungen (elektromagnetische Verträglichkeit)
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Adernfarbe:
schwarz/grün-gelb
Anzahl der Adern:
25
Ausführung:
Steuerleitung
Außendurchmesser:
23 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Material:
PVC
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Prüfspannung:
2 kV
Schirmung:
geschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Schutzleiter vorhanden:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
BG
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerkabel 0,75mm², Kabel, Leitung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 964,51*
€ 964,53*
1
€ 65,00*
ab € 1.142,01*
€ 1.142,01*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Packungen
€ 964,53*
€ 1.147,79
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 964,51*
€ 1.147,77
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 9,6451* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Packungen
Mindestbestellmenge: 100 Packungen ( entspricht € 96.453,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.