Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Steuerleitung H05VVC4V5-K 12 G 0,75 mm², geschirmt, grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC Steuerleitung H05VVC4V5-K 12 G 0,75 mm², geschirmt, grau
PVC Steuerleitung H05VVC4V5-K 12 G 0,75 mm², geschirmt, grau
Artikel-Nr.:
     4502-33P1711
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0035714
EAN/GTIN:
     4044774548555
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung, 0035714, LAPP Features * Flammwidrig * Ölbeständig * Hoher Grad der Abschirmung * Niedrige Übertragungsimpedanz Anwendungen * Anlagenbau, Industriemaschinen * Heizungs- und Klimatisierungssysteme * Werkzeugmaschinen * Hauptsächlich für trockene, feuchte und nasse Innenräume (einschließlich Wasser-Öl-Gemische), jedoch nicht für den Außeneinsatz * Für die feste Verlegung unter mittlerer mechanischer Belastung und Anwendungen mit gelegentlicher Durchbiegung bei freier, nicht ständig wiederkehrender Bewegung ohne Zugbelastung oder Zwangsführung * In EMV-sensiblen Umgebungen (elektromagnetische Verträglichkeit)
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Adernfarbe:
schwarz/grün-gelb
Anzahl der Adern:
12
Ausführung:
Steuerleitung
Außendurchmesser:
17.1 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Material:
PVC
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Prüfspannung:
2 kV
Schirmung:
geschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Schutzleiter vorhanden:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
BG
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 5,61*
€ 6,05*
100
€ 65,00*
ab € 6,145*
€ 6,935*
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 495,37*
€ 495,70*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 495,70*
€ 589,88
pro Meter
ab 200 Meter
€ 495,41*
€ 589,54
pro Meter
ab 500 Meter
€ 495,39*
€ 589,51
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 495,37*
€ 589,49
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 49.570,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.