Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HFFR Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 128 CH BK 0,6/1 kV 5 G 6,0 mm², geschirmt, sch


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HFFR Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 128 CH BK 0,6/1 kV 5 G 6,0 mm², geschirmt, sch
HFFR Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 128 CH BK 0,6/1 kV 5 G 6,0 mm², geschirmt, sch
Artikel-Nr.:
     4502-33P1481
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1123586
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Starkstromkabel
starkstromkabel 5x6mm²
starkstromkabel
starkstromkabel 5 x 120 mm2
Steuerleitung, 1123586, LAPP Features * Flammwidrig * Keine Flammenausbreitung * Halogenfrei * Geringe Rauchdichte * UV- und witterungsbeständig * Ozonbeständig Anwendungen * Öffentliche Gebäude * Anlagenbau, Industriemaschinen * Heizungs- und Klimatisierungssysteme * Geeignet für Außenanwendungen
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
HFFR
Adernfarbe:
VDE 0293-308
Anzahl der Adern:
5
Ausführung:
Steuerleitung
Außendurchmesser:
16.8 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
6,0 mm²
Material:
HFFR
Nennspannung:
1000 V
Nennspannung U0:
600 V
Prüfspannung:
2 kV
Schirmung:
geschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Schutzleiter vorhanden:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
BG
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Leitung, Steuerkabel, Steuerleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 12,42*
€ 15,24*
1
€ 65,00*
ab € 12,46*
€ 17,75*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 15,24*
€ 18,14
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 15,21*
€ 18,10
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 12,42*
€ 14,78
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 1.524,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.