Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HFFR Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 115 CH 2 x 1,0 mm², AWG 18, geschirmt, grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HFFR Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 115 CH 2 x 1,0 mm², AWG 18, geschirmt, grau
HFFR Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 115 CH 2 x 1,0 mm², AWG 18, geschirmt, grau
Artikel-Nr.:
     4502-33P1394
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     10036021
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel
Leitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Steuerleitung, 10036021, LAPP Features * Flammwidrig * Keine Flammenausbreitung * Halogenfrei * Geringe Rauchdichte * Ölbeständig * UV- und witterungsbeständig * Ozonbeständig Anwendungen * Öffentliche Gebäude wie Flughäfen oder Bahnhöfe * Anlagenbau, Industriemaschinen * Heizungs- und Klimatisierungssysteme * Insbesondere dort, wo Menschen und Tiere sowie wertvolles Eigentum einem hohen Brandrisiko ausgesetzt sind
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
HFFR
Adernfarbe:
VDE 0239-1
Anzahl der Adern:
2
Ausführung:
Steuerleitung
Außendurchmesser:
6.6 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 18
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
1,0 mm²
Material:
HFFR
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Nennspannung UL/CSA:
600 V
Prüfspannung:
4 kV
Schirmung:
geschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Schutzleiter vorhanden:
Nein
Temperaturbereich (bewegt):
-30 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 4,22*
€ 5,28*
1
€ 65,00*
ab € 4,26*
€ 6,46*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 5,28*
€ 6,28
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 5,25*
€ 6,25
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,22*
€ 5,02
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 528,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.