Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 12 G 1,5 mm², ungeschirmt, transparent


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 12 G 1,5 mm², ungeschirmt, transparent
PVC Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 12 G 1,5 mm², ungeschirmt, transparent
Artikel-Nr.:
     4502-33P1312
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1125312
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 12g1,5
Steuerleitung, 1125312, LAPP Features * Flammwidrig * Gute chemische Beständigkeit Anwendungen * Anlagenbau, Industriemaschinen * Heizungs- und Klimatisierungssysteme * Bereiche mit hoher mechanischer Belastung * Für feste Verlegung sowie gelegentliches Biegen bei freier, nicht dauernd wiederkehrender Bewegung ohne Zugbelastung
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Adernfarbe:
VDE 0293-1
Anzahl der Adern:
12
Ausführung:
Steuerleitung
Außendurchmesser:
15.4 mm
Farbe:
transparent
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Material:
PVC
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Norm:
VDE
Prüfspannung:
4 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Schutzleiter vorhanden:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
IN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 12x1,0, Kabel, Leitung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 4,81*
€ 5,97*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,22338*
€ 6,38338*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 5,97*
€ 7,10
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,81*
€ 5,72
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 597,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.