Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 110 LT 3 x 1,0 mm², ungeschirmt, schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 110 LT 3 x 1,0 mm², ungeschirmt, schwarz
PVC Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 110 LT 3 x 1,0 mm², ungeschirmt, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-33P1285
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1120741
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 3g1
Steuerleitung, 1120741, LAPP Features * Flammwidrig * Flexibel bis zu -30°C * UV- und witterungsbeständig * Ozonbeständig Anwendungen * Anlagenbau, Industriemaschinen * Heizungs- und Klimatisierungssysteme * Gefrieranlagen, Kühllager * Geeignet für Außenanwendungen * Geeignet für Torsionsanwendungen, die für die Schleife in Windkraftanlagen (WEA) typisch sind
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Adernfarbe:
VDE 0293-1
Anzahl der Adern:
3
Ausführung:
Steuerleitung
Außendurchmesser:
6 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
1,0 mm²
Material:
PVC
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Prüfspannung:
4 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Schutzleiter vorhanden:
Nein
Temperaturbereich (bewegt):
-30 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 3x1, Kabel, Leitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,30*
€ 2,74
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,91*
€ 2,27
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,86*
€ 2,21
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,68*
€ 2,00
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,55*
€ 1,84
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,49*
€ 1,77
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,19*
€ 1,42
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.