Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 110 LT 25 G 1,0 mm², ungeschirmt, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 110 LT 25 G 1,0 mm², ungeschirmt, schwarz
PVC Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 110 LT 25 G 1,0 mm², ungeschirmt, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-33P1273
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1120749
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lappkabel steuerleitung 25x 1 qmm
Steuerleitung, 1120749, LAPP Features * Flammwidrig * Flexibel bis zu -30°C * UV- und witterungsbeständig * Ozonbeständig Anwendungen * Anlagenbau, Industriemaschinen * Heizungs- und Klimatisierungssysteme * Gefrieranlagen, Kühllager * Geeignet für Außenanwendungen * Geeignet für Torsionsanwendungen, die für die Schleife in Windkraftanlagen (WEA) typisch sind
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Adernfarbe:
VDE 0293-1
Anzahl der Adern:
25
Ausführung:
Steuerleitung
Außendurchmesser:
14.7 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
1,0 mm²
Material:
PVC
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Prüfspannung:
4 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Schutzleiter vorhanden:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
-30 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, lapp kabel steuerkabel, Kabel, Leitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 780,42*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 7,8042* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 923,25*
€ 1.098,6675
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 904,24*
€ 1.076,0456
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 812,02*
€ 966,3038
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 799,26*
€ 951,1194
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 780,42*
€ 928,6998
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.