Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 110 LT 18 G 0,75 mm², ungeschirmt, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 110 LT 18 G 0,75 mm², ungeschirmt, schwarz
PVC Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 110 LT 18 G 0,75 mm², ungeschirmt, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-33P1268
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1120738
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 18x0,75 mm²
Steuerleitung, 1120738, LAPP Features * Flammwidrig * Flexibel bis zu -30°C * UV- und witterungsbeständig * Ozonbeständig Anwendungen * Anlagenbau, Industriemaschinen * Heizungs- und Klimatisierungssysteme * Gefrieranlagen, Kühllager * Geeignet für Außenanwendungen * Geeignet für Torsionsanwendungen, die für die Schleife in Windkraftanlagen (WEA) typisch sind
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Adernfarbe:
VDE 0293-1
Anzahl der Adern:
18
Ausführung:
Steuerleitung
Außendurchmesser:
11.7 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Material:
PVC
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Prüfspannung:
4 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Schutzleiter vorhanden:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
-30 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
BG
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 18x0,75, Kabel, Leitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 427,63*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 4,2763* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 524,56*
€ 624,2264
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 515,80*
€ 613,802
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 475,48*
€ 565,8212
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 463,72*
€ 551,8268
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 427,63*
€ 508,8797
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.